Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech C615 Portable HD Webcam 8 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech C615 Portable HD Webcam 8 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech C615 Portable HD Webcam 8 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech C615 Portable HD Webcam 8 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech C615 Portable HD Webcam 8 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech C615 Portable HD Webcam 8 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech C615 Portable HD Webcam 8 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech C615 Portable HD Webcam 8 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech C615 Portable HD Webcam 8 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech C615 Portable HD Webcam 8 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech C615 Portable HD Webcam 8 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech C615 Portable HD Webcam 8 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech C615 Portable HD Webcam 8 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29637564
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001056
EAN/GTIN:
     5099206061330
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
USB Anschlusskabel
HD-Videogespräche und Full HD-Videoaufnahmen in 1080p. Inhalte, Ort und Setup wählen Sie. Full HD-Videoaufnahmen in 1080p Halten Sie Freunde und Familie mit atemberaubenden Full HD-Videoaufnahmen in 1080p und mit Autofokus auf dem Laufenden. HD-Videogespräche in 720p Genießen Sie HD-Video (720p) im Breitbildformat über die meisten gängigen Instant Messenger.* Mehr Flexibilität Sie können die Kamera zusammenklappen und problemlos überallhin mitnehmen. Sie verfügt über eine Stativhalterung und eine 360-Grad-Schwenkfunktion. Zeigen Sie sich von Ihrer schönsten Seite Dank der automatischen Belichtungsanpassung sehen Sie immer toll aus und das Mikrofon unterdrückt Hintergrundgeräusche. Diese flexible, zusammenklappbare Webcam ermöglicht Ihnen HD-Videogespräche in 720p und das Hochladen von Full HD-Videos in 1080p. Inhalte, Ort und Setup wählen Sie.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
LCD-Befestigung
Ja
Laptop-Befestigung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Breite des Versandkartons
170 mm
Höhe des Versandkartons
288 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060613311
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 5.0
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip
Objektivmaterial
Glas
Kabellänge
0.95 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
136 mm
Verpackungshöhe
136 mm
Paketgewicht
195 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
8 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Gesichtserkennung
Ja
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Maximale Bildauflösung
1920 x 1080 Pixel
Max. İnterpolierte Schnappschussauflösung
8 MP
Autofokus
Ja
Zoom-Fähigkeit
Ja
Fokuseinstellung
Auto
Diagonales Blickfeld
78 °
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, Web Cam, Web Kamera, Webcam, logitech usb kabel, usb anschlusskabel, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-000635
ab € 15,78*
Zubehör
Logitech
960-000736
ab € 50,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.