Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech HD C615 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech HD C615 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech HD C615 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech HD C615 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech HD C615 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech HD C615 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech HD C615 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech HD C615 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech HD C615 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech HD C615 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech HD C615 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech HD C615 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech HD C615 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech HD C615 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech HD C615 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech HD C615 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8992668
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-000736
EAN/GTIN:
     5099206028043
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
webcam logitech 1920 x 1080
Mit dieser flexibel zusammenklappbaren Webcam führen Sie HD-Video gespräche in 720p und laden Full HD-Videos in 1080p mit nur einem Klick auf Facebook hoch. Inhalte, Ort und Setup wählen Sie.

Full HD-Videoaufnahmen in 1080p
Zeichnen Sie Ihre Videos in Full HD 1080p und im atemberaubenden Breitbildformat auf.

HD-Videogespräche in 720p
Sie können Videogespräche in 720p mit den meisten Instant Messengern und Logitech Vid™ HD führen.

Hochwertiger Autofokus
Dank des eingebauten Autofokus bleiben Ihre Bilder selbst bei Nahaufnahmen (ab einer Entfernung von 10 cm vom Objektiv) gestochen scharf.

1-Klick-Upload auf Facebook
Mit nur einem Klick können Sie Full HD-Videoaufnahmen in 1080p-Auflösung erfassen und auf Facebook, Twitter™ oder YouTube® hochladen.

Flexibles, tragbares Design
Dank des zusammenklappbaren Designs und des kurzen USB-Kabels ist die Webcam leicht zu transportieren. Das USB-Verlängerungskabel bietet Ihnen bei Bedarf zusätzlichen Spielraum.

Drehbares Design mit Stativhalterung
Wenn Sie die Webcam an einem Stativ befestigen, haben Sie noch mehr Stellmöglichkeiten. Dank der 360-Grad-Schwenkfunktion sind Gespräche und Aufnahmen aus jedem Winkel möglich.

Kompatibel mit Windows und Mac
Windows? Mac? iChat®? Skype™? Google Voice™ und Chat? Ganz egal. Ihre Webcam funktioniert mit allen. Für die Bearbeitung Ihrer Fotos ist sie außerdem mit iPhoto®, iMovie® und sogar mit Photo Booth® kompatibel.

8-Megapixel-Schnappschüsse
Für hochauflösende Schnappschüsse mit bis zu 8 Megapixeln (Software-interpoliert).

Beinhaltet Logitech Vid™ HD
Jetzt sind HD-Videogespräche kostenlos, schnell und einfach. Die Software wird bei der Einrichtung Ihrer Webcam mitinstalliert. Und Sie können sogar Videonachrichten für Freunde und Familie hinterlassen, wenn diese Ihren Anruf nicht entgegennehmen können.

Logitech More HD
Dank More HD komprimiert diese Webcam das Videobild während des Gesprächs nicht, sodass Sie dauerhaft HD-Qualität genießen und lhr Computer effizienter arbeitet – selbst dann, wenn er schon etwas älter ist.

Logitech Video Effects
Mit Video Effects erhöhen Sie den Spaßfaktor bei Ihren Videogesprächen. Peppen Sie Ihre Videogespräche mit Neonfarben und Fischaugenverzerrungen auf – oder erstellen Sie Ihre eigene Maske mit dem Videomaskenstudio.

Kostenlose Videobearbeitungssoftware
Logitech und MAGIX machen Ihnen ein besonderes Angebot: Sie erhalten jetzt mit Ihrer neuen Logitech-Webcam auch gleich MAGIX™ Photo Manager 9 und MAGIX™ Video Easy. Und zwar kostenlos.

Anmeldung über Gesichtserkennung
Melden Sie sich bei Ihrem Computer und auf Ihren Lieblings-Internetseiten mit der eingebauten Gesichtserkennungssoftware an. Damit sparen Sie Zeit und imponieren Ihren Freunden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Mac-Kompatibilität
Ja
USB erfordert
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP (SP2), Windows Vista, Windows 7 (32/64 Bit), Mac OS X 10.5
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
316 mm
Höhe des Versandkartons
224 mm
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
USB
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
76.2 mm
Verpackungstiefe
209.55 mm
Verpackungshöhe
152.4 mm
Paketgewicht
374 g
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Unterstützte Video-Modi
1080p
Max. İnterpolierte Schnappschussauflösung
8 MP
Autofokus
Ja
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: web cam, logitech web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-000842
ab € 66,43*
Zubehör
Logitech
960-000867
ab € 117,73*
Zubehör
Logitech
960-001056
ab € 39,28*
Zubehör
Logitech
960-000972
ab € 47,99*
Zubehör
Logitech
960-000635
ab € 15,77*
Zubehör
Logitech
960-000735
ab € 52,47*
Zubehör
Logitech
960-000768
ab € 66,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.