Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Strawberry 29 M Druckerpatrone Original Standardertrag Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Strawberry 29 M Druckerpatrone Original Standardertrag Magenta
Epson Strawberry 29 M Druckerpatrone Original Standardertrag Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29231444
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T29834010
EAN/GTIN:
     8715946601571
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
EPSON QUALITÄT
Epson Tinten wurden entwickelt, problemlos mit Epson-Druckern arbeiten gestochen scharfe, wischfest Text und brillante Fotografien zu liefern, die für Generationen dauern wird.

EPSON INK RANGE
Epson bietet eine Reihe von Farben eine Vielzahl von Druckanwendungen gerecht wird, egal ob Sie ein Haus, Geschäft oder professionelle Nutzer sind.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Kompatibilität
Epson Expression Home XP-235/332/335/432/435
Seitenergebnis Farbtinte
180 Seiten
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Volumen Farbtinte
3.2 ml
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
114 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T12934011
ab € 11,70*
Zubehör
Epson
C13T07144011
ab € 9,91*
Zubehör
Epson
C13T79034010
ab € 29,28*
Zubehör
Epson
C13T79044010
ab € 29,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.