Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Cheetah Singlepack Yellow T0714 DURABrite Ultra Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Cheetah Singlepack Yellow T0714 DURABrite Ultra Ink
Epson Cheetah Singlepack Yellow T0714 DURABrite Ultra Ink
Epson Cheetah Singlepack Yellow T0714 DURABrite Ultra Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9476657
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T07144011
EAN/GTIN:
     8715946495545
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson DURABrite Ultra Ink erzeugt mit jedem Ausdruck Textdokumente in Business-Qualität und Fotos in Laborqualität, die nicht nur gut aussehen, sondern auch wisch-, wasserfest und lichtecht sind.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Kompatibilität
Epson Stylus D120 Epson Stylus D120 Epson Stylus D78 Epson Stylus D92 Epson Stylus D92 Epson Stylus DX4000 Epson Stylus DX4050 Epson Stylus DX4400 Epson Stylus DX4450 Epson Stylus DX5000 Epson Stylus DX5000 Epson Stylus DX5050 Epson Stylus DX6000 Epson Stylus DX6050 Epson Stylus DX7000F Epson Stylus DX7400 Epson Stylus DX7450 Epson Stylus DX8400 Epson Stylus DX8450 Epson Stylus DX9400 Epson Stylus DX9400F Epson Stylus Office B40W Epson Stylus Office BX300F Epson Stylus Office BX310FN Epson Stylus Office BX600FW Epson Stylus Office BX610FW Epson Stylus S21 Epson Stylus SX115 Epson Stylus SX200 Epson Stylus SX205 Epson Stylus SX215 Epson Stylus SX218 Epson Stylus SX400 Epson Stylus SX405 Epson Stylus SX405 Epson Stylus SX415 Epson Stylus SX515W Epson Stylus SX600FW Epson Stylus SX610FW
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
China
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T07154012
ab € 37,37*
Zubehör
Epson
C13T07134012
ab € 9,80*
Zubehör
Epson
C13T29834010
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.