| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-9476675 Herst.-Nr.: C13T12934011 EAN/GTIN: 8715946494524 |
| |
|
| | |
| Epson DURABrite Ultra Ink erzeugt mit jedem Ausdruck Textdokumente in Business-Qualität und Fotos in Laborqualität, die nicht nur gut aussehen, sondern auch wisch-, wasserfest und lichtecht sind. Weitere Informationen: Logistikdaten | Mindestbestellmenge | 10 Stück(e) | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Magenta | | Kompatibilität | Epson Stylus Office B42WD Epson Stylus Office BX305F Epson Stylus Office BX305FW Epson Stylus Office BX320FW Epson Stylus Office BX525WD Epson Stylus Office BX625FWD Epson Stylus Office BX925FWD Epson Stylus SX420W Epson Stylus SX425W Epson Stylus SX525WD Epson Stylus SX620FW | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 113 mm | | Verpackungstiefe | 142 mm | | Verpackungshöhe | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Apple, Inkjet-Patrone für Apple, Tintenstrahlpatrone für Apple, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |