Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56250 Abdeckband 25 m Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 56250 Abdeckband 25 m Papier
TESA 56250 Abdeckband 25 m Papier
TESA 56250 Abdeckband 25 m Papier
TESA 56250 Abdeckband 25 m Papier
TESA 56250 Abdeckband 25 m Papier
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27256440
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Merkmale
Material
Papier
Wetterfestigkeit
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
25 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,71*
  
Preis gilt ab 12 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1148* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56251-00000-00
€ 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.