Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Traveller 117 Ball Stativ Datenprojektoren 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Traveller 117 Ball Stativ Datenprojektoren 3 Bein(e) Schwarz
Hama Traveller 117 Ball Stativ Datenprojektoren 3 Bein(e) Schwarz
Hama Traveller 117 Ball Stativ Datenprojektoren 3 Bein(e) Schwarz
Hama Traveller 117 Ball Stativ Datenprojektoren 3 Bein(e) Schwarz
Hama Traveller 117 Ball Stativ Datenprojektoren 3 Bein(e) Schwarz
Hama Traveller 117 Ball Stativ Datenprojektoren 3 Bein(e) Schwarz
Hama Traveller 117 Ball Stativ Datenprojektoren 3 Bein(e) Schwarz
Hama Traveller 117 Ball Stativ Datenprojektoren 3 Bein(e) Schwarz
Hama Traveller 117 Ball Stativ Datenprojektoren 3 Bein(e) Schwarz
Hama Traveller 117 Ball Stativ Datenprojektoren 3 Bein(e) Schwarz
Hama Traveller 117 Ball Stativ Datenprojektoren 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27238271
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004290
EAN/GTIN:
     4007249042903
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibein stativ
  • Kamerastativ für wackelfreie Bilder und Stabilität auf unebenen Untergründen, geeignet für Foto- und Videokameras
    - 3D-Kugelkopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für Aufnahmen in Hoch- und Querformat
    - kompaktes Reiseformat ist ideal für Urlaub, Wanderung und Outdoortrip
    - leichte Aluminium-Konstruktion
    - funktionelle Schnellklemmen für schnelle und einfache Arretierung der Beinlänge in jeder Position
    - Gummifüße für sicheren Stand
    - rutschfeste Schaumstoffgriffe an den Stativbeinen für Einsatz bei jedem Wetter
    - mit Beschwerungshaken für bessere Bodenhaftung bei Wind und in unwegsamem Gelände
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1170 mm
Höhe (min)
350 mm
Gewicht
820 g
Merkmale
Zweck
Datenprojektoren
Höchstgewichtskapazität
4 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
4
Montage
1/4"
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,89*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,75*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,92*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,62*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,01*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,81*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,32*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,31*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,14*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,36*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,25*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,31*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,63*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 10,84*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.