Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MCS320 Stromunterbrecher Typ C 3 3 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager MCS320 Stromunterbrecher Typ C 3 3 Modul(e)
Hager MCS320 Stromunterbrecher Typ C 3 3 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27092943
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MCS320
EAN/GTIN:
     3250614315343
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
hager leitungsschutzschalter 3p
Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA C-Charakteristik 20A QuickConnect 3 Module
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Energie
Nennstrom
20 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
20 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
3
Merkmale
Typ
Typ C
Anzahl der Pole
3
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN380B
ab € 31,59*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,30*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 25,10*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,20*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,66*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.