Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel GL261 Magnettafel Glas 910 x 460 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel GL261 Magnettafel Glas 910 x 460 mm Schwarz
Sigel GL261 Magnettafel Glas 910 x 460 mm Schwarz
Sigel GL261 Magnettafel Glas 910 x 460 mm Schwarz
Sigel GL261 Magnettafel Glas 910 x 460 mm Schwarz
Sigel GL261 Magnettafel Glas 910 x 460 mm Schwarz
Sigel GL261 Magnettafel Glas 910 x 460 mm Schwarz
Sigel GL261 Magnettafel Glas 910 x 460 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26902699
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Schwarzes, hochglänzendes Glas-Magnetboard artverum® im Design "Black-Diamond". Das Board mit markanten geometrischen 3D-Formen ist designprämiert. Magnethaftend mit SuperDym-/Neodym-Magneten und mit Sigel Markern optimal beschreibbar. Gefertigt aus Sicherheitsglas (ESG, EN 12150-1). Die rahmenlose Aufhängung lässt das Glas-Magnetboard frei vor der Wand schweben. Die TÜV- und GS-geprüfte Produktsicherheit und die TÜV-geprüfte Aufhängung sorgen für einen sicheren Halt im Hoch- und Querformat. Sigel gewährt 25 Jahre Garantie auf die Glasoberfläche bei Verwendung von Sigel-Zubehör. Die Größe des Boards beträgt 91 x 46 cm. Im Lieferumfang sind zwei extra-starke SuperDym-Magnete und Befestigungsmaterial enthalten.

- Anheften von Notizen etc. mit SuperDym- / Neodym-Magneten
- beschreibbar mit Kreidemarkern
- Montage im Hoch- oder Querformat möglich
- rahmenlose Sicherheits-Aufhängung für einen frei schwebenden 3D-Look
- inklusive extra-starker SuperDym-Magnete
- TÜV- und GS-geprüfte Produktsicherheit (SGS TÜV Saar)
- Sicherheitsglas (ESG) gemäß EN 12150-1
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
910 mm
Höhe
460 mm
Tiefe
15 mm
Lieferumfang
Wandmontageset
Ja
Technische Details
Art der Oberfläche
Glas
Plattengröße (B x T)
910 x 460 mm
Produktfarbe
Schwarz
Zubehörtyp
Magnet
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,52*
€ 199,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,27*
€ 188,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,92*
€ 168,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 7,80*
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 12,68*
Zubehör
Sigel
BA121
ab € 6,21*
Zubehör
Sigel
BA140
ab € 8,51*
Zubehör
Sigel
BA181
ab € 3,53*
Zubehör
Sigel
BA182
ab € 8,39*
Zubehör
Sigel
BA187
ab € 5,71*
Zubehör
Sigel
BA188
ab € 9,31*
Zubehör
Sigel
BA189
ab € 9,17*
Zubehör
Sigel
BA192
ab € 10,12*
Zubehör
Sigel
BA193
ab € 14,22*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 6,91*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 13,24*
Zubehör
Sigel
BA211
ab € 13,23*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.