Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05006172001 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05006172001 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wera 05006172001 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wera 05006172001 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wera 05006172001 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wera 05006172001 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wera 05006172001 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wera 05006172001 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wera 05006172001 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wera 05006172001 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wera 05006172001 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26805964
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006172001
EAN/GTIN:
     4013288036674
Suchbegriffe:
TORX PLUS Schraubenzieher
TORX PLUS-Schraubendreher
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
178 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Schraubendreher-Bits Größe
TX 15
Griffisolierung
Ja
Klingenlänge
80 mm
Die besten Konditionen aller 51 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006480001
ab € 22,74*
Ähnlich
Wera
05006170001
ab € 3,89*
Ähnlich
Wera
05006174001
ab € 4,02*
Ähnlich
Wera
05006176001
ab € 4,14*
Ähnlich
Wera
05006177001
ab € 4,29*
Ähnlich
Wera
05006178001
ab € 4,76*
Ähnlich
Wera
05006179001
ab € 4,79*
Ähnlich
Wera
05006181001
ab € 3,94*
Ähnlich
Wera
05006182001
ab € 3,94*
Ähnlich
Wera
05006169001
ab € 3,92*
Ähnlich
Wera
05105631001
ab € 36,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.