Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher, TX 9 x 80 mm, 05006169001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher - Wera Werk - 05006169001
167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher - Wera Werk - 05006169001
Wera 167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher, TX 9 x 80 mm, 05006169001
Artikel-Nr.:
     C2371-05006169001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006169001
EAN/GTIN:
     4013288036452
Suchbegriffe:
TORX PLUS Schraubenzieher
TORX PLUS-Schraubendreher
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher

167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher - Wera Werk - 05006169001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Klinge: Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
Ausführung: Zinkphosphatiert
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Breite:
26 mm
Gesamtlänge:
161 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
isoliert:
true
Oberflächenausführung:
brüniert
isoliert nach EN 60900:
true
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
brüniert
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 638,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.