Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher, TX 25 x 100 mm, 05006176001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher - Wera Werk - 05006176001
167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher - Wera Werk - 05006176001
Wera 167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher, TX 25 x 100 mm, 05006176001
Artikel-Nr.:
     C2371-05006176001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006176001
EAN/GTIN:
     4013288036698
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher

167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher - Wera Werk - 05006176001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Klinge: Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
Ausführung: Zinkphosphatiert
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Breite:
37 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
isoliert:
true
Oberflächenausführung:
brüniert
isoliert nach EN 60900:
true
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
brüniert
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher torx 25x100, torx plus schraubenzieher, wera schraubendreher torx
Die besten Konditionen aller 49 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05135961001
ab € 20,83*
Ähnlich
Wera
05006170001
ab € 3,91*
Ähnlich
Wera
05006172001
ab € 3,90*
Ähnlich
Wera
05006174001
ab € 4,05*
Ähnlich
Wera
05006177001
ab € 4,30*
Ähnlich
Wera
05006178001
ab € 4,76*
Ähnlich
Wera
05006179001
ab € 4,82*
Ähnlich
Wera
05006181001
ab € 3,94*
Ähnlich
Wera
05006182001
ab € 3,93*
Ähnlich
Wera
05006169001
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.