Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher, TX 20 x 80 mm, 05006174001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher - Wera Werk - 05006174001
167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher - Wera Werk - 05006174001
Wera 167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher, TX 20 x 80 mm, 05006174001
Artikel-Nr.:
     C2371-05006174001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006174001
EAN/GTIN:
     4013288036681
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher

167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher - Wera Werk - 05006174001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Klinge: Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
Ausführung: Zinkphosphatiert
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Gesamtlänge:
178 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
isoliert:
true
Oberflächenausführung:
brüniert
isoliert nach EN 60900:
true
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
brüniert
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, torx plus schraubenzieher
Die besten Konditionen aller 48 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006480001
ab € 27,68*
Ähnlich
Wera
05006170001
ab € 4,41*
Ähnlich
Wera
05006172001
ab € 4,42*
Ähnlich
Wera
05006176001
ab € 4,64*
Ähnlich
Wera
05006177001
ab € 4,85*
Ähnlich
Wera
05006178001
ab € 5,43*
Ähnlich
Wera
05006179001
ab € 5,45*
Ähnlich
Wera
05006181001
ab € 4,46*
Ähnlich
Wera
05006182001
ab € 4,45*
Ähnlich
Wera
05006169001
ab € 4,46*
Ähnlich
Wera
05105631001
ab € 43,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.