Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 160 iS/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + Spannungsprüfer + Rack. Mit reduziertem Klingendurchmesser, 7-teilig, 05006480001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
160 iS/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + Spannungsprüfer + Rack. Mit reduziertem Klingendurchmesser - Wera Werk - 05006480001
160 iS/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + Spannungsprüfer + Rack. Mit reduziertem Klingendurchmesser - Wera Werk - 05006480001
Wera 160 iS/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + Spannungsprüfer + Rack. Mit reduziertem Klingendurchmesser, 7-teilig, 05006480001
Artikel-Nr.:
     4012-275239
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006480001
EAN/GTIN:
     4013288160713
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz

160 iS/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + Spannungsprüfer + Rack. Mit reduziertem Klingendurchmesser - Wera Werk - 05006480001

Kraftform: Der Sicherheitsschraubendreher. Mit reduziertem Klingendurchmesser + Spannungsprüfer + Rack
Anwendung: Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess, Kombinationsprofil Pozidriv*)/Schlitz
Ausführung: 7-teilig im Fensterkarton + Rack
Weitere Informationen:
Höhe:
83
Breite:
195
Gesamtlänge:
285
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Anzahl Teile:
7 St
Norm:
VDE
Verpackung:
Karton
isoliert nach EN 60900:
true
Anzahl Schlitzschraubendreher:
5 St
Anzahl PH-Schraubendreher:
2 St
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
119
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 27,72*
€ 32,86*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 27,93*
€ 32,87*
1 Tag
117
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 28,45*
€ 33,54*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,68*
€ 33,81*
1 Tag
126
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 28,89*
€ 34,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 27,72* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05006440001
ab € 4,30*
Zubehör
Wera
05006441001
ab € 5,12*
Zubehör
Wera
05006442001
ab € 5,77*
Zubehör
Wera
05006450001
ab € 5,33*
Zubehör
Wera
05006451001
ab € 7,40*
Zubehör
Wera
05006465001
ab € 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.