Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C02677 Herst.-Nr.: 4540+L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leicht, weich und höchst komfortabel trägt sich der 3M™ Schutzanzug 4540+L TYP 5/6. Er ist auf der Vorderseite aus einem mikroporösen Material gefertigt (PE Laminat), das zuverlässigen Schutz bietet und zugleich leicht atmungsaktiv ist. Für erhöhten Tragekomfort sorgt ein auf dem Rücken implementiertes Dreieck aus wasserdampfdurchlässigem Material (SMMMS). Dieser Anzug aus dem Premium Programm lässt sich vielseitig einsetzen und überzeugt durch eine Menge an Details. So zeichnet er sich durch elastische Einsätze an der Hüfte und an den Knöcheln aus, die einen passgenauen Sitz ermöglichen. Verstärkte Nähte erhöhen die Langlebigkeit und der Zwei-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte bietet zusätzlichen Schutz. Seine dreiteilige Kapuze sorgt für besondere Kompatibilität mit 3M™ Augen- und Atemschutz. Der 3M™ Schutzanzug 4540+L TYP 5/6 bietet Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln (EN 1073-2:2002). Seine Einsatzgebiete liegen in der Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Zementherstellung, Schleifen und Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie sowie Farbspritzen und Beschichten. Er hat die Größe L und ist bis auf ein blaues Dreieck am Rücken durchgehend weiß. Weitere Informationen: Material | Material | Spunbond Spinnvlies Spunbond (SMS) | Merkmale | Produkthauptfarbe | Blau, Weiß | | Einwegartikel | Ja | | Größe (S/M/L) | L | | 3-Panel-Haube | Ja | | Elastische Taille | Ja | | Gestrickte Stulpen | Ja | | Schutzfunktion | Strahlenbeständig, Spritzwassergeschützt | | Zertifizierung | EN 1149-5 - Electrostatic Properties, EN 1073-2 Particulate Radioactive Contamination, EN 13034:2005+A1:2009 Type 6 Liquid Splash, CE Category III, EN ISO 13982-1:2004 Type 5 Hazardous Dusts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einwegschutzanzug typ 5/6 l, einmalanzug, einmalanzüge l |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,48* | € 10,59* | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 7,54* | € 10,62* | | | | | 25 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,41* | € 11,18* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,73* | € 11,63* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 8,56* | € 11,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|