Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Briefablage
>
Artikel
Leitz 52540094 Schreibtischablage Polystyrene Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-24633777
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
52540094
EAN/GTIN:
4002432107575
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Dieser Leitz Briefkorb zieht alle Blicke auf sich. Mit glänzender, gebürsteter Alu-Optik. Robuste Premium-Qualität. Passt perfekt zu allen anderen Produkten der Leitz Style Serie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4
Stapelbar
Ja
Geeignet für die Aufbewahrung von
Briefumschlag, Letter, Hinweis, Papier
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
255 x 357 x 70 mm
Gewicht
280 g
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Schreibtisch- & Arbeitsbereich-Organizer
>
Schreibtischablagen/Organizer
Weitere Suchbegriffe:
Sortierkorb
,
ablagekorb a4 quer
,
ablagekorb
,
briefablagekorb leitz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 6,05*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, satin schwarz
Leitz
39560094
€ 7,44*
Zubehör
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, satin schwarz
Leitz
55620094
€ 21,78*
Zubehör
Fächermappe Style, A4, 6 Fächer, PP, satin schwarz
Leitz
39570094
€ 11,51*
Zubehör
Leitz NeXXt 5006 Locher 30 Blätter Schwarz, Silber
Leitz
50066094
€ 15,31*
Zubehör
Leitz NeXXt Locher 30 Blätter Schwarz
Leitz
50060094
€ 14,02*
Zubehör
Leitz Notizbuch Style HC 44860094 DIN A5 80Bl. kar. satin sc 321988-YY
Leitz
44860094
€ 9,98*
Zubehör
Leitz Ordner Active Style 11080094 DIN A4 80mm PP satin schw 313494-YY
Leitz
11080094
€ 7,12*
Zubehör
Leitz Ordner Active Style 11090094 DIN A4 60mm PP satin schw 312268-YY
Leitz
11090094
€ 7,14*
Zubehör
Notizbuch Style, weicher Einband, A5, kariert, satin schwarz
Leitz
44880094
€ 11,75*
Zubehör
Notizbuch Style, weicher Einband, A5, liniert, satin schwarz
Leitz
44870094
€ 11,71*
Zubehör
Ordnungsmappe Style, 12 Fächer, PP, satin schwarz
Leitz
39960094
€ 10,14*
Zubehör
Sichtbuch Style, A4, PP, 20 Hüllen, satin schwarz
Leitz
39580094
€ 5,15*
Zubehör
Sichtbuch Style, A4, PP, 40 Hüllen, satin schwarz
Leitz
39590094
€ 7,17*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.