Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office CA050830 Pinnwand Grau Aluminium, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office CA050830 Pinnwand Grau Aluminium, Stahl
Bi-Office CA050830 Pinnwand Grau Aluminium, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24349326
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CA050830
EAN/GTIN:
     5603750420415
Suchbegriffe:
Kombi-Tafel
Kombitafel
Magnet-Pinntafel
Magnet-Pinnwand
  • Glatte Filzoberfläche in sechs verschiedenen Farben
    - Schwarz, Grau, Blau, Rot, Burgunderrot und Grün
    - Große Auswahl unterschiedlicher Größen, von 600 x 450 mm bis zu 2400x1200 mm
    - Zeitgemäßer, eloxierter Aluminiumrahmen
    - Verdeckte Wandbefestigung durch Kunststoffecken
    - Wandmontageset enthalten
    - Für Montage im Hoch- oder Breitformat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Höhe
900 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium, Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,16*
€ 188,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bi-silque
CA051170
ab € 87,91*
Zubehör
Bi-silque
CA031170
ab € 22,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.