Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Maya Korktafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Maya Korktafel
Bi-Office Maya Korktafel
Bi-Office Maya Korktafel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24361427
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CA031170
EAN/GTIN:
     5603750420316
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Beliebte Korktafel mit Aluminiumrahmen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Technische Details
Typ
Feste Pinnwand
Produktfarbe
Braun
Material
Kork
Plattengröße (B x T)
900 x 600 mm
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bi-silque
CA050830
ab € 121,70*
Zubehör
Bi-silque
CA051170
ab € 88,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.