Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Maya Korktafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Maya Korktafel
Bi-Office Maya Korktafel
Bi-Office Maya Korktafel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24361429
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CA051170
EAN/GTIN:
     5603750420514
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Beliebte Korktafel mit Aluminiumrahmen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Technische Details
Typ
Feste Pinnwand
Produktfarbe
Braun
Material
Kork
Plattengröße (B x T)
1200 x 900 mm
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Rahmenfarbe
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bi-silque
CA050830
ab € 122,57*
Zubehör
Bi-silque
CA031170
ab € 22,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.