Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Werkzeugrucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Werkzeugrucksack
Stanley Werkzeugrucksack
Stanley Werkzeugrucksack
Stanley Werkzeugrucksack
Stanley Werkzeugrucksack
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20797246
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STST1-72335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
  • Rucksack zum einfachen und freihändigem Transport von Werkzeugen.
    - Robustes 600 x 600 Denier Nylon.
    - Tragbarer Innenteiler mit zahlreichen Taschen.
    - Ergonomisch gepolsterter Rücken für den bequemen Transport.
    - Extrafach für Elektrowerkzeuge oder Laptop.
    - Kleine Fronttasche zur sicheren Aufbewahrung von Kleinteilen, Zubehör oder persönlichen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
440 mm
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Nylon
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-79-215
ab € 68,07*
Ähnlich
Stanley
1-95-611
ab € 48,83*
Ähnlich
Stanley
FMST1-80144
ab € 56,32*
Ähnlich
Stanley
STST83307-1
ab € 38,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.