Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FATMAX Quick Access Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FATMAX Quick Access Rucksack
Stanley FATMAX Quick Access Rucksack
Stanley FATMAX Quick Access Rucksack
Stanley FATMAX Quick Access Rucksack
Stanley FATMAX Quick Access Rucksack
Stanley FATMAX Quick Access Rucksack
Stanley FATMAX Quick Access Rucksack
Stanley FATMAX Quick Access Rucksack
Stanley FATMAX Quick Access Rucksack
Stanley FATMAX Quick Access Rucksack
Stanley FATMAX Quick Access Rucksack
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62561766
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMST1-80144
EAN/GTIN:
     3253561801440
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
470 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon, Polycarbonat
Anzahl von Fächern
4
Tasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Schultergurt
Ja
Reißverschluss
Ja
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-79-215
ab € 68,00*
Ähnlich
Stanley
1-95-611
ab € 48,03*
Ähnlich
Stanley
STST83307-1
ab € 40,10*
Ähnlich
Stanley
STST1-72335
ab € 31,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.