Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley STST83307-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley STST83307-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb
Stanley STST83307-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb
Stanley STST83307-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb
Stanley STST83307-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb
Stanley STST83307-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb
Stanley STST83307-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb
Stanley STST83307-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb
Stanley STST83307-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb
Stanley STST83307-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb
Stanley STST83307-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb
Stanley STST83307-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96816944
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STST83307-1
EAN/GTIN:
     3253561833076
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
  • Teleskopgriff und Räder für einfachen Transport schwerer Werkzeuge. Teleskopgriff kann bequem in den Rucksack geschoben werden.
    - Erhöhte Basis mit Kunststofffüßen: Schutz auf nassen Böden.
    - Handtragegriff bietet eine alternative Möglichkeit, den Rucksack zu transportieren.
    - 15 Kg Ladefähigkeit.
    - 600 Denier für Haltbarkeit, lange Lebensdauer und Reißfestigkeit.
    - Herausnehmbarer Organiser ermöglicht die organisierte Aufbewahrung von kleinen Handwerkzeugen. Dient zudem als Trennwand im Rucksack.
    - Gepolsterte Schultergurte für extra Komfort beim Transport schwerer Werkzeuge.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Anzahl von Fächern
1
Tasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Schultergurt
Ja
Reißverschluss
Ja
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-79-215
ab € 68,03*
Ähnlich
Stanley
1-95-611
ab € 48,05*
Ähnlich
Stanley
FMST1-80144
ab € 56,38*
Ähnlich
Stanley
STST1-72335
ab € 31,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.