Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother ADE001 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother ADE001 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Brother ADE001 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19609618
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ADE001
EAN/GTIN:
     0012502635468
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Etikettendrucker
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Eingangsstrom
0.6 A
Ausgangsstrom
2 A
Kompatibilität
Brother PT-1300, PT-1500, PT-1500PC, PT-1600, PT-1700, PT-1750, PT-1800, PT-1810, PT-1830, PT-1830VP, PT-1880, PT-1900, PT-1910, PT-1950, PT-1960, PT-2110, PT-2210, PT-2300, PT-2310, PT-2400, PT-2410, PT-2500PC, PT-2600, PT-2610, PT-2710, PT-300, PT-300B, PT-310, PT-310B, PT-320, PT-330, PT-340, PT-350, PT-4000, PT-520, PT-540, PT-580C, PT-D400, PT-D400AD, PT-D400VP, PT-D450, PT-D600, PT-D600VP, PT-E300, PT-E500, PT-E550W, PT-H300, PT-H300LI, PT-H500LI, PT-P700, PT-P750W, ST-1150, ST-1150DX, ST-5
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.