Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 41530055 Sammelmappe PVC Grün A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 41530055 Sammelmappe PVC Grün A4
Leitz 41530055 Sammelmappe PVC Grün A4
Leitz 41530055 Sammelmappe PVC Grün A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19386908
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41530055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktenhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
PVC
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
313 mm
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,52665*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89665*
€ 1,06701
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74665*
€ 0,88851
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71665*
€ 0,85281
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70665*
€ 0,84091
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52665*
€ 0,62671
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,76*
Zubehör
Leitz
12203085
ab € 17,91*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,18*
Zubehör
Leitz
47706002
ab € 2,36*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1374*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.