Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 180° Lever Arch File Plastic 50 mm Ringmappe A4 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 180° Lever Arch File Plastic 50 mm Ringmappe A4 Grün
Leitz 180° Lever Arch File Plastic 50 mm Ringmappe A4 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19133251
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10155050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grün
Maximale Kapazität
350 Blätter
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
50 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
440 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,70*
Zubehör
Leitz
16810085
ab € 18,78*
Zubehör
Leitz
16080085
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.