Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, schmal, 10 Stück, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, schmal, 10 Stück, grau
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, schmal, 10 Stück, grau
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, schmal, 10 Stück, grau
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, schmal, 10 Stück, grau
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, schmal, 10 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     1682-120026781
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16080085
EAN/GTIN:
     4002432302239
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild , zum Einstecken, kurz, schmal, für Plastic-Ordner, lösungsmittelfrei. Material: Karton 160 g/qm. Format: 32 x 190 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Höhe des Schildes:
189
Format des Schildes:
kurz/schmal
Werkstoff:
Karton
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Anzahl der Schilder:
10
Breite des Schilds:
32
selbstklebend:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Farbe:
grau
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
81
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,63*
€ 2,75*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,64*
€ 2,76*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 2,78*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,69*
€ 2,82*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,69*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10155030
ab € 115,29*
Zubehör
Leitz
10155020
ab € 115,29*
Zubehör
Leitz
10155068
ab € 111,07*
Zubehör
Leitz
10155035
ab € 115,29*
Zubehör
Leitz
10155095
ab € 3,78*
Zubehör
Leitz
10155015
ab € 3,66*
Zubehör
Leitz
10155085
ab € 3,78*
Zubehör
Leitz
10155055
ab € 3,78*
Zubehör
Leitz
10155050
ab € 3,78*
Zubehör
Leitz
10155045
ab € 3,78*
Zubehör
Leitz
10155025
ab € 3,78*
Zubehör
Leitz
10155095
ab € 3,83*
Zubehör
Leitz
10155052
ab € 3,68*
Zubehör
Leitz
10155001
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.