Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 22903203 Notizbuch A4 80 Blätter Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Clairefontaine 22903203 Notizbuch A4 80 Blätter Mehrfarbig
Clairefontaine 22903203 Notizbuch A4 80 Blätter Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     1682-111664002
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     22903203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Blätteranzahl
80 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Format
A4
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Buchbindungsart
Spiralbindung
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
297 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
88
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,48*
€ 4,24*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,42*
€ 4,25*
8 Tage
88
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,61*
€ 4,45*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 4,47*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,56*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,031* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2362
ab € 1,14*
Ähnlich
Clairefontaine
8256C
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.