Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Collegeblock 8252C DIN A4 kariert 80Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/867/a006867q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/867/a006867q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/867/a006867r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/867/a006867s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/867/a006867t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111664002
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     8252C
EAN/GTIN:
     3329680825206
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Satiniertes Papier. Spezielle Glättung des Papiers für angenehme, leichte Schriftführung. Einband: Zweifarbig, flexibel, stark, mit abwaschbarer Cellophan-Folie für Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
kariert
Lineatur:
22
Grammatur:
90
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht, holzfrei
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Perforation:
Mikroperforation
Bindung:
Doppelspiralbindung
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Farbe der Vorderseite:
farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich)
Farbe des Papiers:
weiß
Anzahl der Blätter:
80 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Collegeblock
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, spiralbuch clairfontaine a4 kariert, spiralbuch a4, spiralbuch, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,44*
€ 4,24*
3 Tage
88
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,48*
€ 4,26*
9 Tage
88
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,60*
€ 4,43*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 4,45*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,55*
€ 4,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,03188* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2362
ab € 1,14*
Ähnlich
Clairefontaine
8256C
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.