Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CLAI8252C Herst.-Nr.: 8252C EAN/GTIN: 3329680825206 |
| |
|
| | |
| - Satiniertes Papier, schneeweiß, holzfrei 90g/qm
- spezielle Glättung des Papiers für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung
- Einband: Matris-Karo, flexibel, stabil mit abwaschbarer Zellophanfolie kaschiert, hochglänzend
- Blätter mit Microperforation
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Wire-O-Bindung | Blattanzahl: | 80 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 22.5 mm | Bruttogewicht: | 0.5524 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Höhe: | 29.7 mm | Lineatur: | Lineatur 22 | Lochung: | 4-fach | Marke: | Clairefontaine | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 90 g/qm | Umweltzeichen: | PEFC | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, spiralbuch clairfontaine a4 kariert, spiralbuch a4, spiralbuch, Block, Briefblock, kariert, Schulblock |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,42* | € 4,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,54* | € 4,33* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,61* | € 4,45* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,64* | € 4,47* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,55* | € 4,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,03263* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|