Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Collegeblock 8252C farbig sortiert DIN A4 kariert Anzahl der Blätter: 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S372741
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     8252C
EAN/GTIN:
     3329680825206
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Block mit 80 Blatt, Ringbuchlochung und perforierten Seiten.
Ausführung: kariert, 90 g/m², Format: DIN A4
Hinweise:
Achtung: Abbildung zeigt Variante mit blauem Deckblatt. Farbe kann variieren!
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Collegeblock
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei + chlorfrei gebleicht
Grammatur:
90 g/m²
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Ausführung der Bindung:
Doppelspiralbindung
Ausführung der Lineatur:
kariert
PEFC:
Ja
Anzahl der Blätter:
80
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Papierformat:
DIN A4
Farbe des Einbandes:
farbig sortiert
Lineatur:
kariert
Format:
DIN A4
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Collegeblock
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,42*
€ 4,22*
2 Tage
88
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,54*
€ 4,30*
8 Tage
88
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,61*
€ 4,42*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 4,43*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,54*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,033* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2362
ab € 1,14*
Ähnlich
Clairefontaine
8256C
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.