Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA tesamoll 6 m Tür/Fenster Dichtungsgummi Selbstklebend Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA tesamoll 6 m Tür/Fenster Dichtungsgummi Selbstklebend Braun
TESA tesamoll 6 m Tür/Fenster Dichtungsgummi Selbstklebend Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18563943
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05463-00121-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Dichtstreifen
Das witterungsbeständige tesamoll® E-Profil Dichtungsband schließt zuverlässig Spalten in Fenstern und Türen, die zwischen 1 und 3,5 mm breit sind. Der Dichtungsstreifen ist selbstklebend und lässt sich im Handumdrehen befestigen.

Die hohe Klebkraft und das hochwertige Material sorgen für eine lange Mindesthaltbarkeit von acht Jahren. Bei entsprechender Spaltabdeckung kann man mit Hilfe des Dichtungsbandes bis zu 20% der Heizkosten einsparen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
6 m
Spaltdichtung (min.)
1 mm
Spaltdichtung (max.)
3.5 mm
Merkmale
Geeignet für
Tür/Fenster
Produkttyp
Dichtungsgummi
Selbstklebend
Ja
Produktfarbe
Braun
Material
Gummi
Form
Flach
Vorgesehene Verwendung
Thermische Isolierung
Mindesthaltbarkeit
8 Jahr(e)
Wetterfestigkeit
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Ozonbeständig
Ja
Betriebstemperatur
-50 - 60 °C
Zertifizierung
TÜV
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 1260 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05445-00100
ab € 8,87*
Ähnlich
tesa
05445-00101
ab € 8,65*
Ähnlich
tesa
05390-00100-02
ab € 6,16*
Ähnlich
tesa
05390-00101-00
ab € 5,91*
Ähnlich
tesa
05463-00120-00
ab € 5,11*
Ähnlich
tesa
55604-00100-00
ab € 4,73*
Ähnlich
tesa
05428-00100-00
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.