Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Rapid Standard 24/6 1000 Heftklammern


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Esselte Rapid Standard 24/6 1000 Heftklammern
Esselte Rapid Standard 24/6 1000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     690-749029
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     24855600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
16 x 69 x 38 mm
Merkmale
Kapazität
1000 Heftklammern
Heftklammer Typ
24/6
Material
Galvanisiertes Stahl
Kompatibilität
20E, 20EX, Cobra Ice, E12, E14, E15, E26, E28, F1, F16, F18, F30, FM20, FM22, FM32, Freeze, K1, K2, K45, NXT, NXT Ice, S1, S17, S27, S30, S50, Ultimate Steel, Ultimate X-RAY.
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
3520
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 0,28*
€ 0,53*
5 Tage
3545
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 0,29*
€ 0,60*
10
pro Etui
€ 4,16*
ab € 0,31*
€ 0,60*
2 Tage
unbekannt
1
pro Etui
€ 4,99*
ab € 0,48*
€ 0,92*
2 Tage
979
1
pro Etui
€ 2,90*
ab € 0,71*
€ 1,34*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 0,53*
€ 0,63
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 0,42*
€ 0,50
pro Etui
ab 100 Etuis
€ 0,39*
€ 0,46
pro Etui
ab 500 Etuis
€ 0,36*
€ 0,43
pro Etui
ab 1000 Etuis
€ 0,35*
€ 0,42
pro Etui
ab 2500000 Etuis
€ 0,28*
€ 0,33
pro Etui
1 Etui enthält 1.000 Stück (ab € 0,00028* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
24855700
ab € 0,37*
Ähnlich
Rapid
24859800
ab € 1,06*
Ähnlich
Rapid
24855900
ab € 3,12*
Ähnlich
Rapid
24855800
ab € 0,28*
Ähnlich
Rapid
24859900
ab € 1,58*
Ähnlich
Rapid
24858500
ab € 1,13*
Ähnlich
Rapid
24858900
ab € 5,52*
Ähnlich
Rapid
24858300
ab € 8,00*
Ähnlich
Rapid
24858100
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.