Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern 24/6 verzinkt VE=1000 Stück


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Heftklammern 24/6 verzinkt VE=1000 Stück
Heftklammern 24/6 verzinkt VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI24855600
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24855600
EAN/GTIN:
     7313468556006
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
  • Die Originalheftklammern von Rapid zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit allen wichtigen Produkten auf dem Markt kompatibel sind.
  • Heftgeräte von Rapid sollten Sie jedoch nur zusammen mit Originalheftklammern von Rapid verwenden.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.05 kg
Farbe:
verzinkt
Farbname:
verzinkt
Klammernart:
24/6
Marke:
Rapid
Material:
Metall
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Tackerklammer, Tackerklammern, tackerklammer 24/6 rapid, büro heftklammern, büro-heftklammern verzinkt, Blockhefterklammer, Elektrohefterklammer, Hefterklammer, Heftgeräteklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3647
1
€ 5,49*
ab € 0,28*
€ 0,53*
Lager 467
3732
1
€ 5,87*
ab € 0,29*
€ 0,60*
10
€ 4,16*
ab € 0,31*
€ 0,60*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,48*
€ 0,92*
1
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,33*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 0,60*
€ 0,71
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 0,58*
€ 0,69
pro Etui
ab 25 Etuis
€ 0,56*
€ 0,67
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 0,43*
€ 0,51
pro Etui
ab 100 Etuis
€ 0,40*
€ 0,48
pro Etui
ab 500 Etuis
€ 0,38*
€ 0,45
pro Etui
ab 1000 Etuis
€ 0,36*
€ 0,43
pro Etui
ab 2500000 Etuis
€ 0,29*
€ 0,35
pro Etui
1 Etui enthält 1.000 Stück (ab € 0,00029* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
24855700
ab € 0,38*
Ähnlich
Rapid
24859800
ab € 1,07*
Ähnlich
Rapid
24855900
ab € 3,15*
Ähnlich
Rapid
24855800
ab € 0,30*
Ähnlich
Rapid
24859900
ab € 1,58*
Ähnlich
Rapid
24858500
ab € 1,13*
Ähnlich
Rapid
24858900
ab € 5,52*
Ähnlich
Rapid
24858300
ab € 8,07*
Ähnlich
Rapid
24858100
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.