Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern 24/8+mm Super Strong, verzinkt, 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftklammern 24/8+mm Super Strong, verzinkt, 1000 Stück
Heftklammern 24/8+mm Super Strong, verzinkt, 1000 Stück
Heftklammern 24/8+mm Super Strong, verzinkt, 1000 Stück
Heftklammern 24/8+mm Super Strong, verzinkt, 1000 Stück
Heftklammern 24/8+mm Super Strong, verzinkt, 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     C1011-24858500
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24858500
EAN/GTIN:
     7313468585006
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
büro-heftklammern leitz
büro heftklammern
Rapid Heftklammern 24/8+mm Super Strong, verzinkt, alle gängigen Heftgeräte. Heftleistung: 50 Blatt/5mm. Material: Stahl, verzinkt. Inhalt: 1000 Stück.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
für alle gängigen Heftgeräte
Material der Klammern:
Stahl, extra gehärtet, verzinkt
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/8+
Weitere Suchbegriffe: büro-heftklammern verzinkt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
040-0038
ab € 1,69*
Ähnlich
Rapid
5000543
ab € 19,36*
Ähnlich
Rapid
5000544
ab € 18,08*
Ähnlich
Rapid
24855700
ab € 0,46*
Ähnlich
Rapid
24855600
ab € 0,35*
Ähnlich
Rapid
24859800
ab € 1,41*
Ähnlich
Rapid
24855900
ab € 3,98*
Ähnlich
Rapid
24855800
ab € 0,37*
Ähnlich
Rapid
24859900
ab € 2,03*
Ähnlich
Rapid
24858900
ab € 7,34*
Ähnlich
Rapid
24858300
ab € 10,36*
Ähnlich
Rapid
24858100
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.