Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern Rapid SuperStrong 24/6 24858100


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Heftklammern Rapid SuperStrong 24/6 24858100
Heftklammern Rapid SuperStrong 24/6 24858100
Artikel-Nr.:
     3636-246601
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24858100
EAN/GTIN:
     7313468581008
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
Tackerklammer

Heftklammern Rapid SuperStrong 24/6 24858100

Edelstahl, 5 Schachteln à 1.000 Klammern - Rapid SuperStrong Heftklammern Typ 24 24858100 zur optimalen Heftleistung von bis zu 30 Blatt (80 g/m² Papier). Heftklammerntyp: 24/6, Schenkellänge: 6mm, Material: rostfreier Edelstahl. Inhalt je Packung: 5 Schachteln à 1.000 Klammern. Ausführung: scharfe Enden für optimales Eintreiben, widerstandsfähig, harter Stahl für beste Heftleistungen bei harten Materialien wie z.B. Kunststoff und Karton, AISI 304 = Klasse 2 (Edelstahlklassifizierung).
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, tackerklammer 24/6 rapid, büro heftklammern, büro-heftklammern rapid, Rapid, Heftklammer, Heftklammern, Heft-Klammern, Hefter-Klammern, Hefterklammern, Tacker-Klammern, 24/6, Edelstahlklammern, Edelstahldraht
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,86*
€ 9,56*
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,00*
€ 9,73*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,52*
€ 12,52*
Lager 3636
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 32,90*
€ 64,98*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 64,98*
€ 77,33
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 64,69*
€ 76,98
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 53,08*
€ 63,17
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 52,12*
€ 62,02
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 47,90*
€ 57,00
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 39,91*
€ 47,49
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 37,82*
€ 45,01
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 32,90*
€ 39,15
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5.000 Stück (ab € 0,00658* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
24855700
ab € 0,38*
Ähnlich
Rapid
24855600
ab € 0,28*
Ähnlich
Rapid
24859800
ab € 1,08*
Ähnlich
Rapid
24855900
ab € 3,14*
Ähnlich
Rapid
24855800
ab € 0,30*
Ähnlich
Rapid
24859900
ab € 1,57*
Ähnlich
Rapid
24858500
ab € 1,12*
Ähnlich
Rapid
24858900
ab € 5,49*
Ähnlich
Rapid
24858300
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.