Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Heftklammern Standard 24/6 1000 Stück, galvanisiert


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-283-24855600
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24855600
EAN/GTIN:
     7313468556006
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin

Rapid Heftklammern Standard 24/6

1000 Stück, galvanisiert

Produktinformation

Ein Heftgerät muss immer zusammen mit der Heftklammer als System gesehen werden. Nur mit einer qualitativ entsprechenden Klammer kann ein Heftgerät optimal funktionieren. Leider orientiren sich viele Nutzer eines Heftgerätes bei der Klammer zuerst am Preis und entscheiden sich in der Regel für das günstigste Produkt. Daher ist es nicht verwunderlich, dass bei Reklamationen von Heftgeräten zu über 80% eine falsche Klammer der Grund für eine Beschwerde ist. Rapid hat nun ein neues Heftklammern Konzept entwickelt, um einerseits dem Anwender die Wichtigkeit der richtigen Qualität zu erläutern und gleichzeitig die Wahl der richtigen Klammer zu erleichtern. Maßgebend für die richtige Wahl der Klammer ist von allem der Zweck für den sie eingesetzt werden soll, also z.B. wieviel Blatt Papier geheftet werden sollen.

Artikeldetails:

  • galvanisiert
  • 1000er Schachtel
  • 24/6 für max. 20 Blatt
  • Breite: 12,9 mm außen, 11,9 mm innen
  • Höhe (Schenkellänge): 6 mm
  • weicher draht für leichte Anwendung
  • zuverlässige Funktion
  • Rapid 24855600
  • Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    3647
    1
    € 5,49*
    ab € 0,28*
    € 0,53*
    9 Tage
    3647
    1
    € 5,87*
    ab € 0,29*
    € 0,60*
    Lager 256
    10
    € 4,16*
    ab € 0,31*
    € 0,60*
    1 Tag
    unbekannt
    1
    € 4,99*
    ab € 0,48*
    € 0,92*
    1
    € 4,95*
    ab € 0,72*
    € 1,33*
    Menge:  Etui  
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Etuis
    € 0,60*
    € 0,71
    pro Etui
    ab 50 Etuis
    € 0,46*
    € 0,55
    pro Etui
    ab 100 Etuis
    € 0,43*
    € 0,51
    pro Etui
    ab 500 Etuis
    € 0,40*
    € 0,48
    pro Etui
    ab 1000 Etuis
    € 0,38*
    € 0,45
    pro Etui
    ab 2500000 Etuis
    € 0,31*
    € 0,37
    pro Etui
    1 Etui enthält 1.000 Stück (ab € 0,00031* pro Stück)
    Mindestbestellmenge: 10 Etuis ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Rapid
    24855700
    ab € 0,38*
    Ähnlich
    Rapid
    24859800
    ab € 1,07*
    Ähnlich
    Rapid
    24855900
    ab € 3,15*
    Ähnlich
    Rapid
    24855800
    ab € 0,30*
    Ähnlich
    Rapid
    24859900
    ab € 1,58*
    Ähnlich
    Rapid
    24858500
    ab € 1,13*
    Ähnlich
    Rapid
    24858900
    ab € 5,52*
    Ähnlich
    Rapid
    24858300
    ab € 8,07*
    Ähnlich
    Rapid
    24858100
    ab € 6,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.