Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Star 75 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Star 75 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Silber
Hama Star 75 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Silber
Hama Star 75 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Silber
Hama Star 75 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Silber
Hama Star 75 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Silber
Hama Star 75 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1814288
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004175
EAN/GTIN:
     4007249041753
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibein stativ
  • kompaktes Dreibeinstativ für Photo und Video
    - 3-Wegekopf und Wasserwaage und Schnellkupplungsplatte
    - stufenlose Höheneinstellung der Mittelsäule
    - mit Gummifüßen
    - Profilstärke: 19,8 mm
    - Höhe zusammengeschoben: 42,5 cm
    - Höhe voll ausgezogen: 125 cm.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1250 mm
Höhe (min)
425 mm
Gewicht
620 g
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
0.5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Montage
1/4"
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 30,00*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,69*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,70*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,80*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,11*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,29*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,32*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,34*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,35*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,33*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,54*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,81*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,34*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 94,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.