Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Star 5 tripod Stativ 3 Bein(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Star 5 tripod Stativ 3 Bein(e)
Hama Star 5 tripod Stativ 3 Bein(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1813519
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004105
EAN/GTIN:
     4007249041050
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibein stativ
Highlights - für Photo und Video. - mit 3-Wegekopf, Wasserwaage und Schnellkupplungsplatte. - stufenlose Höheneinstellung der Mittelsäule. - mit Gummifüßen. - Profilstärke: 16,8 mm. - Höhe zusammengeschoben: 36,5 cm. - Höhe voll ausgezogen: 106,5 cm. - Gewicht: 520 g. - inkl. Tasche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1065 mm
Gewicht
520 g
Merkmale
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Stativkopf
3D
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 30,00*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,69*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,70*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,80*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,11*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,29*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,32*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,34*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,35*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,33*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,54*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,81*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,73*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,34*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 94,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.