Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Star 62 Tripod Stativ 3 Bein(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Star 62 Tripod Stativ 3 Bein(e)
Hama Star 62 Tripod Stativ 3 Bein(e)
Hama Star 62 Tripod Stativ 3 Bein(e)
Hama Star 62 Tripod Stativ 3 Bein(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1813162
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004162
EAN/GTIN:
     4007249041623
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Dreibocktragetasche
Schnellkupplung
Highlights
- für Photo und Video.
- 3-Wegekopf mit Schnellkupplung.
- mit Kurbel zur stufenlosen Höheneinstellung der Mittelsäule.
- mit Gummifüßen.
- Profilstärke: 23 mm.
- Höhe zusamengeschoben: 64 cm.
- Höhe voll ausgezogen: 160 cm.
- belastbar bis 3,5 kg.
- Gewicht: 1500 g.
- inkl. Tasche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1600 mm
Gewicht
1500 g
Merkmale
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Stativkopf
3D
Spezielle Eigenschaften
3.5kg (max.)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,62*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 50,53*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,43*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,54*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,48*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,56*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,18*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,40*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,22*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,23*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,30*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,78*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 95,18*
Ähnlich
Hama
00004290
ab € 50,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.