Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Trophée Druckerpapier A4 (210x297 mm) Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine Trophée Druckerpapier A4 (210x297 mm) Orange
Clairefontaine Trophée Druckerpapier A4 (210x297 mm) Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16469224
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Das farbige Officepapier für höchste Ansprüche von Deutschlands Nr. 1 für Trophée-Papiere
Hochwertiges farbiges Spitzenpapier für erstklassige Ergebnisse und problemlosen Lauf auf allen modernen Systemen (Copy, Laser, Inkjet). Verschafft Ihren Dokumenten mehr Aufmerksamkeitswert. Zum Beispiel beim Einsatz in Faxgeräten: Alle Originalfaxe sind auf den ersten Blick erkennbar. In 23 Pastell-, 14 Intensiv- und 4 Neonfarben verfügbar. Farbidentische Nachlieferung garantiert. Selbstverständlich müssen Sie bei mehr Farbe im Büro nicht auf Umweltvorteile verzichten, denn Tropée Color ist FSC®-Mix-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Kopieren
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Mediengewicht
160 g/m²
Produktfarbe
Orange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,02696* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1004C
ab € 6,64*
Sonstiges
Clairefontaine
1017C
ab € 6,63*
Sonstiges
Clairefontaine
1018C
ab € 6,65*
Sonstiges
Clairefontaine
1025C
ab € 6,65*
Sonstiges
Clairefontaine
1053C
ab € 6,62*
Sonstiges
Clairefontaine
1105C
ab € 5,97*
Sonstiges
Clairefontaine
1107C
ab € 5,96*
Sonstiges
Clairefontaine
1019
ab € 6,62*
Sonstiges
Clairefontaine
1040
ab € 5,88*
Sonstiges
Clairefontaine
1029
ab € 6,63*
Sonstiges
Clairefontaine
1104
ab € 5,97*
Sonstiges
Clairefontaine
1102
ab € 6,02*
Sonstiges
Clairefontaine
1050
ab € 6,01*
Sonstiges
Clairefontaine
1022
ab € 7,41*
Sonstiges
Clairefontaine
2633
ab € 5,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.