Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 1107C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 1107C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter
Clairefontaine 1107C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100271761
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1107C
EAN/GTIN:
     3329680110708
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
297 mm
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
250 Blätter
Farbiges Papier
Ja
Mediengewicht
160 g/m²
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,02468* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011370
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.