Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 1053C Druckerpapier A4 (210x297 mm) Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 1053C Druckerpapier A4 (210x297 mm) Gelb
Clairefontaine 1053C Druckerpapier A4 (210x297 mm) Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76886216
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1053C
EAN/GTIN:
     3329680105308
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
297 mm
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Kopieren/Laser-/Tintenstrahldruck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Farbiges Papier
Ja
Mediengewicht
160 g/m²
Produktfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,02664* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1004C
ab € 6,63*
Sonstiges
Clairefontaine
1017C
ab € 6,63*
Sonstiges
Clairefontaine
1018C
ab € 6,64*
Sonstiges
Clairefontaine
1025C
ab € 6,63*
Sonstiges
Clairefontaine
1105C
ab € 5,99*
Sonstiges
Clairefontaine
1107C
ab € 5,98*
Sonstiges
Clairefontaine
1019
ab € 6,60*
Sonstiges
Clairefontaine
1040
ab € 5,86*
Sonstiges
Clairefontaine
1029
ab € 6,66*
Sonstiges
Clairefontaine
1104
ab € 5,97*
Sonstiges
Clairefontaine
1102
ab € 6,02*
Sonstiges
Clairefontaine
1050
ab € 5,99*
Sonstiges
Clairefontaine
1022
ab € 7,40*
Sonstiges
Clairefontaine
2633
ab € 5,99*
Sonstiges
Clairefontaine
1106
ab € 6,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.