Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 1018C Druckerpapier A4 (210x297 mm) Lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 1018C Druckerpapier A4 (210x297 mm) Lila
Clairefontaine 1018C Druckerpapier A4 (210x297 mm) Lila
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76886486
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1018C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
297 mm
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Kopieren/Laser-/Tintenstrahldruck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Farbiges Papier
Ja
Mediengewicht
160 g/m²
Produktfarbe
Lila
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,02664* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1004C
ab € 6,62*
Sonstiges
Clairefontaine
1017C
ab € 6,62*
Sonstiges
Clairefontaine
1025C
ab € 6,66*
Sonstiges
Clairefontaine
1053C
ab € 6,65*
Sonstiges
Clairefontaine
1105C
ab € 5,97*
Sonstiges
Clairefontaine
1107C
ab € 6,00*
Sonstiges
Clairefontaine
1019
ab € 6,68*
Sonstiges
Clairefontaine
1040
ab € 5,89*
Sonstiges
Clairefontaine
1029
ab € 6,66*
Sonstiges
Clairefontaine
1104
ab € 5,96*
Sonstiges
Clairefontaine
1102
ab € 6,01*
Sonstiges
Clairefontaine
1050
ab € 5,95*
Sonstiges
Clairefontaine
1022
ab € 7,42*
Sonstiges
Clairefontaine
2633
ab € 5,97*
Sonstiges
Clairefontaine
1106
ab € 5,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.