Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Mars carbon 200 Bleimine HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staedtler Mars carbon 200 Bleimine HB
Staedtler Mars carbon 200 Bleimine HB
Artikel-Nr.:
     CIDE8-158552
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     200-HB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Fall-Minen
Fallminen
  • Nachfüllmine für Fallminenstift
    - 2 mm Mine für Papier und Zeichenkarton
    - Länge 130 mm
    - Etui mit 12 Minen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bleistiftminen pro Röhrchen
12 Stück(e)
Merkmale
Härte
HB
Anzahl
12
Dicke
2 mm
Leitungsdurchmesser
0.2 mm
Länge (mm)
130 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.