Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 602X Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 602X Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark 602X Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15766978
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     60F2X00
EAN/GTIN:
     734646452212
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Unison™-Toner
Unverzichtbar für die Leistung des Lexmark Drucksystems, die einzigartige Zusammensetzung des Unison™-Toners liefert konstant hohe Bildqualität, sichert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Drucksystems und sorgt für einmalige Nachhaltigkeit – alles in einem innovativen "schüttelfreien" Drucksystem.

Hohe Kapazität
Maximieren Sie Ihre Einsparungen und vertrauen Sie auf die Spitzenqualität der Originaltonerkassetten von Lexmark. Tonerkassetten mit hoher Kapazität zeichnen sich im Unterschied zu Kassetten mit Standardkapazität durch niedrigere Kosten pro Seite und eine höhere Seitenleistung aus. Perfekt für den Einsatz in Umgebungen mit hohem Druckaufkommen.

Optimales Zusammenspiel
Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark sind für ein optimales Zusammenspiel mit Ihrem Lexmark Drucker ausgelegt und liefern exzellente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite.

Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei.

Kassetten im Rahmen des Lexmark-Rückgabeprogramms
Beim Lexmark Rückgabeprogramm für Tintenpatronen bzw. Tonerkassetten erhalten Kunden patentierte Patronen bzw. Kassetten zu einem Sonderpreis, wenn sich der Käufer damit einverstanden erklärt, die erworbene Patrone bzw. Kassette einmalig zu verwenden und zur Wiederaufarbeitung und/oder zum Recycling nur an Lexmark zurückzuschicken. Die Rückgabe-Druckkassetten sind nur zur einmaligen Verwendung lizenziert und können nach Abgabe einer bestimmten Toner-/Tintenmenge nicht mehr verwendet werden. Eine unterschiedliche Toner-/Tintenmenge bleibt in der Kassette/Patrone zurück, wenn diese ausgetauscht werden muss. Die Kassette/Patrone ist so konzipiert, dass der Druckerspeicher automatisch aktualisiert wird, um Schutz vor gefälschten und/oder nicht autorisierten Kassetten/Patronen von Drittherstellern zu bieten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
ISO/IEC 19752
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
MX611de, MX511de, MX611dhe, MX511dhe, MX510de, MX511dte
Schwarztoner Seitenleistung
20000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
2 Jahr(e)
Kartuschenrücknahme
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
136 mm
Verpackungshöhe
182 mm
Paketgewicht
1300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,41*
€ 370,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,46*
€ 363,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,25*
€ 347,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,49*
€ 294,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,89*
€ 280,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
60F0XA0
ab € 355,48*
Ähnlich
Lexmark
60F2X0E
ab € 77,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.