Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 600XA Tonerkassette 20K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 600XA Tonerkassette 20K Bild 1
Lexmark 600XA Tonerkassette 20K Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-60F0XA0
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     60F0XA0
EAN/GTIN:
     734646452151
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark 600XA Tonerkassette 20K

Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark für echte Lexmark Qualität.

Leistungsmerkmale

  • Monochrome Laser
  • Reichweite: 20.000
  • Allgemeine Daten

    • Teilenr.: 60F0XA0
    • Drucktechnologie: Monochrome Laser
    • Reichweite: 20000
    • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
    • Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung im Simplex-Modus bis zu: 20.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.
    • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 182 x 450 x 136 mm
    • Gewicht verpackt: 1.3 kg

Kompatible Geräte:
Lexmark:
MX 510 de; MX 511 de; MX 511 dhe; MX 511 dte; MX 511 Series; MX 610 de; MX 611 de; MX 611 dhe; MX 611 dte; MX 611 Series
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,76*
€ 491,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,45*
€ 482,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,42*
€ 449,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,70*
€ 443,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,48*
€ 423,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
60F2X00
ab € 235,89*
Ähnlich
Lexmark
60F2X0E
ab € 77,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.