Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 602XE Rückgabe-Tonerkassette 20K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 602XE Rückgabe-Tonerkassette 20K Bild 1
Lexmark 602XE Rückgabe-Tonerkassette 20K Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-60F2X0E
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     60F2X0E
EAN/GTIN:
     734646457378
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark 602XE Rückgabe-Tonerkassette 20K

Unsere Unison-Corporate-Kassetten durchlaufen ihren gesamten Lebenszyklus in der EU und erfüllen die Prinzipien der Null-Abfall-Strategie und geschlossenen Kreislaufwirtschaft.

Leistungsmerkmale

  • Monochrome Laser
  • Reichweite: 20.000
  • Allgemeine Daten

    • Teilenr.: 60F2X0E
    • Drucktechnologie: Monochrome Laser
    • Reichweite: 20000
    • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
    • Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung im Simplex-Modus bis zu: 20.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.
    • Ersatzkassetten:: Cartridges are designed for use in a specific geographical region.
    • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 181 x 399 x 137 mm
    • Gewicht verpackt: 1.22 kg

Kompatible Geräte:
Lexmark:
MX 510 de; MX 511 de; MX 511 dhe; MX 511 dte; MX 511 Series; MX 610 de; MX 611 de; MX 611 dhe; MX 611 dte; MX 611 Series
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
60F0XA0
ab € 355,48*
Ähnlich
Lexmark
60F2X00
ab € 235,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.