Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack UltraChrome XD Cyan T694200 (700 ml)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack UltraChrome XD Cyan T694200 (700 ml)
Epson Singlepack UltraChrome XD Cyan T694200 (700 ml)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14870470
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T694200
EAN/GTIN:
     0010343886193
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
SC-T3000, SC-T5000, SC-T7000
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
700 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code
C13T694200
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
116 mm
Paketgewicht
1.06 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,59*
€ 291,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,30*
€ 281,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,10*
€ 258,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,63*
€ 249,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,61*
€ 243,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CD66301A0
ab € 2.161,40*
Zubehör
Epson
C11CD66301A1
ab € 1.877,60*
Zubehör
Epson
C11CD66301EB
ab € 3.083,18*
Zubehör
Epson
C11CD67301A0
ab € 2.819,05*
Zubehör
Epson
C11CD67301A2
ab € 5.513,03*
Zubehör
Epson
C11CD67301A1
ab € 6.823,58*
Zubehör
Epson
C11CD67301EB
ab € 3.765,31*
Zubehör
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.625,34*
Zubehör
Epson
C11CD68301A0
ab € 2.994,12*
Zubehör
Epson
C11CD68301EB
ab € 3.849,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.