Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack UltraChrome XD Photo Black T694100 (700 ml)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack UltraChrome XD Photo Black T694100 (700 ml)
Epson Singlepack UltraChrome XD Photo Black T694100 (700 ml)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14870469
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T694100
EAN/GTIN:
     4057032269017
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Foto schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
SC-T3000, SC-T5000, SC-T7000
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
700 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code
C13T694100
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
0.98 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,12*
€ 279,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,90*
€ 275,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,17*
€ 257,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,41*
€ 249,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,60*
€ 242,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CD66301A0
ab € 2.161,40*
Zubehör
Epson
C11CD66301A1
ab € 1.877,60*
Zubehör
Epson
C11CD66301EB
ab € 3.090,76*
Zubehör
Epson
C11CD67301A0
ab € 2.819,05*
Zubehör
Epson
C11CD67301A2
ab € 5.513,03*
Zubehör
Epson
C11CD67301A1
ab € 6.823,58*
Zubehör
Epson
C11CD67301EB
ab € 3.765,31*
Zubehör
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.604,35*
Zubehör
Epson
C11CD68301A0
ab € 2.994,12*
Zubehör
Epson
C11CD68301EB
ab € 3.851,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.