Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack UltraChrome XD Photo Black T693100 (350 ml)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack UltraChrome XD Photo Black T693100 (350 ml)
Epson Singlepack UltraChrome XD Photo Black T693100 (350 ml)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14870464
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T693100
EAN/GTIN:
     0010343886131
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Foto schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
SC-T3000, SC-T5000, SC-T7000
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
350 ml
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code
C13T693100
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
42 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
0.59 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CD66301A0
ab € 2.165,35*
Zubehör
Epson
C11CD66301A1
ab € 1.869,39*
Zubehör
Epson
C11CD66301EB
ab € 3.083,18*
Zubehör
Epson
C11CD67301A0
ab € 2.816,77*
Zubehör
Epson
C11CD67301A2
ab € 5.530,44*
Zubehör
Epson
C11CD67301A1
ab € 6.814,07*
Zubehör
Epson
C11CD67301EB
ab € 3.737,60*
Zubehör
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.625,34*
Zubehör
Epson
C11CD68301A0
ab € 3.000,02*
Zubehör
Epson
C11CD68301EB
ab € 3.849,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.